text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E BSW 5/8


Numéro d'article 8G539163
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 27
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 27
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 27
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 27
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G539163
EAN 4022835715269
UBB 500691051584
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 71526
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.