text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E BSW 1


Numéro d'article 1M744358
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 8
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M744358
EAN 4022835715382
UBB 500691052160
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 71538
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.