Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6E863555
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E BSW 1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6E863555
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
12
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6E863555
EAN
4022835715221
UBB
500691051170
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
71522