Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3D897582
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 8X32 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3D897582
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
13
Dimension du filetage
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
13
Dimension du filetage
8
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
32
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3D897582
EAN
4022835755081
UBB
500513424134
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
75508