Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4X499055
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 7/16X20 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4X499055
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
22
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
22
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
20
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X499055
EAN
4022835359685
UBB
500513525864
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
35968