text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 7/16X14 B


Numéro d'article 4G314252
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 22
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 22
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 14
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G314252
EAN 4022835359487
UBB 500513525450
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 35948
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.