Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4B708896
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 6X32 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4B708896
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
2.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
12
Dimension du filetage
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
2.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
12
Dimension du filetage
6
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
32
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4B708896
EAN
4022835755067
UBB
500513423979
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
75506