text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 5X40 B-AZ


Numéro d'article 1Z331547
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 2.2
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 11
Dimension du filetage 5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 2.2
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 11
Dimension du filetage 5
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 40
Entraînement à quatre pans (mm) 1.8
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z331547
EAN 4022835755050
UBB 500513423714
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 75505
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.