Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3E299193
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 52X5.0 gauche B
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3E299193
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
70
Longueur totale (mm)
250
Diamètre d'arbre (mm)
40
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
70
Inclinaison du filetage (mm)
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
70
Longueur totale (mm)
250
Diamètre d'arbre (mm)
40
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
70
Inclinaison du filetage (mm)
5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
32
Filetage gauche
Oui
Marque
Völkel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3E299193
EAN
4022835345923
UBB
500513472893
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
34592