text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 52X5.0 C 35° RSP


Article number 7F417009
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 70
Longueur totale (mm) 250
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 70
Inclinaison du filetage (mm) 5
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 70
Longueur totale (mm) 250
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 70
Inclinaison du filetage (mm) 5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 32
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 7F417009
EAN 4022835385929
UBB 500513422310
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  38592
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.