Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1F424189
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 5/16X18 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1F424189
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
20
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
20
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
18
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1F424189
EAN
4022835755166
UBB
500513425537
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
75516