Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4K210919
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 4X40 C 15° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4K210919
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
1.8
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
10
Dimension du filetage
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
1.8
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
10
Dimension du filetage
4
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
40
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4K210919
EAN
4022835755043
UBB
500513423557
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
75504