text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 45X4.5 C 35° RSP


Numéro d'article 5W889087
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 65
Longueur totale (mm) 220
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 65
Inclinaison du filetage (mm) 4.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 65
Longueur totale (mm) 220
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 65
Inclinaison du filetage (mm) 4.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 29
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W889087
EAN 4022835385882
UBB 500513421999
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 38588
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.