text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 42X4.5 B


Numéro d'article 7A127376
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 60
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 32
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 60
Inclinaison du filetage (mm) 4.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 60
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 32
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 60
Inclinaison du filetage (mm) 4.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 24
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A127376
EAN 4022835385868
UBB 500513421734
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 38586
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.