Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1Y563032
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 36X4.0 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Y563032
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
56
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
28
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
56
Inclinaison du filetage (mm)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
56
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
28
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
56
Inclinaison du filetage (mm)
4
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
22
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Y563032
EAN
4022835385820
UBB
500513421320
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
38582