Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4B758684
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 33X3.5 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4B758684
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
50
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
50
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
20
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4B758684
EAN
4022835385806
UBB
500513421163
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
38580