text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 C 35° RSP


Numéro d'article 4P904439
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 16
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 16
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 16
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P904439
EAN 4022835757184
UBB 500513425461
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 75718
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.