text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 20X2.5 C 35° RSP


Numéro d'article 5S961185
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S961185
EAN 4022835352662
UBB 500513525039
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 35266
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.