text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 20X2.5 B


Numéro d'article 6E110602
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E110602
EAN 4022835325666
UBB 500513481134
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 32566
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.