Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7I038849
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 16X2.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7I038849
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
2
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7I038849
EAN
4022835315780
UBB
500513519438
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
31578