text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 16X2.0 gauche B


Numéro d'article 5N427244
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N427244
EAN 4022835345589
UBB 500513471317
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34558
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.