text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 14X2.0


Numéro d'article 6Z567318
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z567318
EAN 4022835315773
UBB 500513519271
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 31577
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.