text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 14X2.0 B


Numéro d'article 2Q223214
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Q223214
EAN 4022835355182
UBB 500513422724
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 35518
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.