Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0N134600
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 14X2.0 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0N134600
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Marque
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0N134600
EAN
4022835352549
UBB
500513524461
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
35254