text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 12X24 C 35° RSP


Numéro d'article 6M246694
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 16
Dimension du filetage 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 16
Dimension du filetage 12
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 24
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M246694
EAN 4022835755128
UBB 500513423300
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 75512
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.