Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0C312936
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 10X24 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0C312936
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
10
Dimension du filetage
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
10
Dimension du filetage
10
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
24
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0C312936
EAN
4022835757108
UBB
500513423227
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
75710