Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
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
Tarauds machine
Toutes les catégories
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Taraudage
Tarauds machine
8G164142
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 1/4X20 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8G164142
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
17
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
17
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
20
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8G164142
EAN
4022835755142
UBB
500513424969
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
75514