Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4U568984
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 1/4X20 2.1/2
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4U568984
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
17
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
17
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
20
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4U568984
EAN
4022835715146
UBB
500513419779
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
71514