Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9L426788
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 1.3/8X6 2.1/2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9L426788
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
28
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
50
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
28
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
50
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
6
Entraînement à quatre pans (mm)
22
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9L426788
EAN
4022835715504
UBB
500513419514
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
71550