text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 1.3/4X5 C 35° RSP


Numéro d'article 8F077956
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 65
Longueur totale (mm) 220
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 65
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 65
Longueur totale (mm) 220
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 65
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 5
Entraînement à quatre pans (mm) 29
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F077956
EAN 4022835755623
UBB 500513424704
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 75562
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.