text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 1.1/4X12 B


Numéro d'article 0S247950
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 12
Entraînement à quatre pans (mm) 18
Dimension du filetage (en pouces) 1 1/4 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S247950
EAN 4022835775461
UBB 500513425958
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 77546
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.