Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3R007771
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X12 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3R007771
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
33
Longueur totale (mm)
170
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
33
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
33
Longueur totale (mm)
170
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
33
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
12
Entraînement à quatre pans (mm)
24
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/2 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3R007771
EAN
4022835775546
UBB
500513425792
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
77554