text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E RD 9


Numéro d'article 5A430670
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 26
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 26
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 26
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 26
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 10
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A430670
EAN 4022835794417
UBB 500691081375
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 79441
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.