Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7W314994
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E RD 42
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7W314994
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
50
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
50
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
6
Entraînement à quatre pans (mm)
24
Marque
Völkel
Code Douanier
Voir
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7W314994
EAN
4022835794592
UBB
500691084916
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
79459