text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E RD 34


Numéro d'article 6R816057
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 8
Entraînement à quatre pans (mm) 22
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R816057
EAN 4022835794554
UBB 500691084189
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 79455
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.