text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E RD 32


Numéro d'article 6C932150
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 8
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C932150
EAN 4022835794547
UBB 500691083926
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 79454
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.