Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4W594272
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E RD 28
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4W594272
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
36
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
36
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
36
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
36
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
8
Entraînement à quatre pans (mm)
16
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4W594272
EAN
4022835794523
UBB
500691083504
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
79452