text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M8X1,0


Numéro d'article 8Y218397
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Y218397
EAN 4022835395119
UBB 500691030547
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 39511
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.