Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2F567461
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M50X1,5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2F567461
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
190
Diamètre d'arbre (mm)
36
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
190
Diamètre d'arbre (mm)
36
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
29
Marque
Völkel
Code Douanier
Voir
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2F567461
EAN
4022835394945
UBB
500691029994
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
39494