Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2P515710
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M4X0,35
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2P515710
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
10
Inclinaison du filetage (mm)
0.35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
10
Inclinaison du filetage (mm)
0.35
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2P515710
EAN
4022835394020
UBB
500691021140
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
39402