text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M38X1,5


Numéro d'article 2L450035
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 22
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L450035
EAN 4022835394761
UBB 500691028905
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 39476
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.