Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4C702472
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M32X1,5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4C702472
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
150
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
28
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
150
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
28
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4C702472
EAN
4022835394662
UBB
500691027915
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
39466