text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M26X1,5


Numéro d'article 6Q183502
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q183502
EAN 4022835394549
UBB 500691026768
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 39454
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.