Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2Q964646
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M24X2,0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2Q964646
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
28
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
28
Inclinaison du filetage (mm)
2
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Q964646
EAN
4022835394518
UBB
500691026503
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
39451