text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M20X1,5


Numéro d'article 5R224388
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R224388
EAN 4022835394402
UBB 500691025109
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 39440
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.