text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M20X1,5


Numéro d'article 0B159117
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B159117
EAN 4022835395409
UBB 500691032949
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 39540
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.