text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M20X1,25


Numéro d'article 1V405939
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V405939
EAN 4022835395393
UBB 500691032782
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 39539
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.