text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M18X1,5


Numéro d'article 8D775335
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8D775335
EAN 4022835394365
UBB 500691024375
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 39436
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.