Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3C380631
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M16X1,5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3C380631
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3C380631
EAN
4022835394334
UBB
500691023955
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
39433