text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M14X1,5


Numéro d'article 2K539172
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K539172
EAN 4022835395287
UBB 500691032113
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 39528
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.